text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka udarowa GBH 3-28 DFR 800W LB

Referência B4350.000.120
Wysokość 233
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 326
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.6
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.1

Especificações

Wysokość 233
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 326
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.6
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 82
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 900
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 7450
Kod towaru 84672191
O (max.) GBH 3-28 DFR
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência B4350.000.120
EAN 3165140600675
UBB 500614451234
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 061124A004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.