Boorhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Boorhamers
B4350.000.080
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
Bosch Boorhamers
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
B4350.000.080
Hoogte
233
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
326
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
3.6
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
233
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
326
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
3.6
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
68
Max. energie enkele slag (J)
3.1
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
28
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
82
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
900
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
6650
HS- en goederencode
84672191
Model
GBH 3-28 DFR
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4350.000.080
EAN
3165140471176
UBB
500512003228
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
061124A000