Boorhamers
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
Boorhamers
B4350.000.065
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4350.000.065
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
4.7
Max. energie enkele slag (J)
4.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
900
Machinegewicht (kg)
4.7
Max. energie enkele slag (J)
4.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
32
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
32
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
90
Max. aantal slagen (1/min)
3600
Nullasttoerental (1/min)
800
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4350.000.065
EAN
3165140412995
UBB
500504035626
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
0611332100