Boorhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boorhamers
9K355121
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9K355121
Nom. spanning (V)
36
Lengte (mm)
407
Accucapaciteit (Ah)
6
Gewicht incl. accupack (kg)
4.6
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
36
Lengte (mm)
407
Accucapaciteit (Ah)
6
Gewicht incl. accupack (kg)
4.6
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
3.2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4200
Nullasttoerental (1/min)
940
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K355121
EAN
3165140868266
UBB
500675204324
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
061190700B
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen