text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhamers


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the t

Artikelnummer 9C999350
Breedte 88
Hoogte 205
Lengte (mm) 334
Nom. opgenomen vermogen (W) 230
Max. energie enkele slag (J) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 88
Hoogte 205
Lengte (mm) 334
Nom. opgenomen vermogen (W) 230
Max. energie enkele slag (J) 2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter zachthout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4800
Merk Bosch
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Omschrijving

Boorhamer met SDS-plus GBH 2-21, De Bosch boorhamer GBH 220 Professional met SDS-plus technologie is de ideale compacte instapoplossing voor hamerboren. Zijn krachtige 720 W motor en 2,0 J slagenergie zorgen voor effectief hamerboren in beton tot 22 mm diameter. Veelzijdigheid en overtuigende resultaten worden gewaarborgd door de drie standen boorhamer voor hamerboren, boren en beitelen. Deze compacte boorhamer biedt professionele Bosch hamerprestaties binnen handbereik. Draagtas (1 619 P10 938), Extra handgreep (1 619 P16 286), Machinedoek (onderdeelnummer: 1 619 200 413), Dieptemeter (2 603 001 009)

Artikelnummers

Artikelnummer 9C999350
EAN 4059952569628
UBB 500717754443
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06112A6000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.