Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
8E857628
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8E857628
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
441
Boordiameter in beton (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.5
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
441
Boordiameter in beton (mm)
26
Max. energie enkele slag (J)
2.5
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4350
Nullasttoerental (1/min)
890
Gewicht zonder accupack (kg)
2.6
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672110
Model
GBH 18V-26 D
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E857628
EAN
3165140953948
UBB
500700210486
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611916000