Boorhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boorhamers
7S975764
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
Bosch Boorhamers
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
7S975764
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
325
Boordiameter in beton (mm)
21
Max. energie enkele slag (J)
2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
13
Max. aantal slagen (1/min)
5100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
325
Boordiameter in beton (mm)
21
Max. energie enkele slag (J)
2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
13
Max. aantal slagen (1/min)
5100
Nullasttoerental (1/min)
1800
Gewicht zonder accupack (kg)
2.4
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S975764
EAN
4059952528090
UBB
500754713542
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611911100