text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhamers


Artikelnummer 6W949354
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 441
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.5
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 441
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.5
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 890
Gewicht zonder accupack (kg) 2.6
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672110
Model GBH 18V-26 D
Safety GBH 18 V-26 D
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 6W949354
EAN 3165140981156
UBB 500700200651
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611916001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.