text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhamers


Artikelnummer 5I487267
Breedte 83
Hoogte 210
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 377
Nom. opgenomen vermogen (W) 830
Machinegewicht (kg) 2.7
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 68
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 83
Hoogte 210
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 377
Nom. opgenomen vermogen (W) 830
Machinegewicht (kg) 2.7
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 68
Max. energie enkele slag (J) 2.7
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter zachthout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4000
Nullasttoerental (1/min) 900
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672191
Model GBH 2-26
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 5I487267
EAN 3165140859127
UBB 500649172920
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06112A3000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.