Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
3H481523
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
Bosch Boorhamers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H481523
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gewicht incl. accupack (kg)
6.1
Boordiameter in beton (mm)
40
Max. energie enkele slag (J)
7
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gewicht incl. accupack (kg)
6.1
Boordiameter in beton (mm)
40
Max. energie enkele slag (J)
7
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Nullasttoerental (1/min)
500
Gewicht zonder accupack (kg)
5.1
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611915002