text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhamers


Artikelnummer 2R147135
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 980
Met acculader Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672110
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 2R147135
EAN 3165140956468
UBB 500754713054
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 061191000F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.