text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhamers


Artikelnummer 1G768249
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 6
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 6
Boordiameter in beton (mm) 26
Max. energie enkele slag (J) 2.6
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 890
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672110
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 1G768249
EAN 3165140956451
UBB 500704846756
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 061191000E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.