text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Uploaded catalog
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
Boorhamers
B4365.000.025
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
Bosch Boorhamer GBH 8-45 DV 1500W
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4365.000.025
Breedte
116
Hoogte
310
Lengte (mm)
540
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
8.9
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
125
Max. energie enkele slag (J)
12.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
116
Hoogte
310
Lengte (mm)
540
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
8.9
Boordiameter beton met kernkroon (mm)
125
Max. energie enkele slag (J)
12.5
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
45
Max. aantal slagen (1/min)
2760
Nullasttoerental (1/min)
305
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
13010
Goederencode
84672199
Model
GBH 8-45 DV
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4365.000.025
EAN
3165140542265
UBB
500614453214
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
0611265000