text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor Zwart 25 x 400mm


Artikelnummer 5G770556
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 25
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5G770556
EAN 3165140099356
UBB 500512655803
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597169
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.