Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
2V256100
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
Bosch Boor Zwart 24 x 400mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V256100
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Diameter boor (mm)
24
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Formwork & Installation Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V256100
EAN
3165140099349
UBB
500512655647
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608597168