SDS+ producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
8K537321
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
Bosch Boor Zwart 22 x 400mm
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
8K537321
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
SDS-plus
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Diameter boor (mm)
22
Schachtdiameter (mm)
10
Opnamesysteem
SDS-plus
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
HS- en goederencode
82075090
Type
Formwork & Installation Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K537321
EAN
3165140104067
UBB
500512681882
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608597412