text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor Zwart 16 x 600mm


Artikelnummer 2E628328
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 16
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2E628328
EAN 3165140104012
UBB 500512681395
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608597407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.