Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
8C011870
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
Bosch Boor voor hout 2609255146
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C011870
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
21
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
67
Diameter boor (mm)
2
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
21
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Brad Point Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C011870
EAN
3165140713375
UBB
500699359351
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255146