Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
B4304.000.010
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4304.000.010
Nom. spanning (V)
10.8
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Boordiameter in hout (mm)
10
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GWB 12V-10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
10.8
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Boordiameter in hout (mm)
10
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4304.000.010
EAN
3165140645140
UBB
500613321982
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0601390905