text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Artikelnummer B4010.002.040
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 30
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Met acculader Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 950
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer B4010.002.040
EAN 3165140538473
UBB 500613321073
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0601868101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.