text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Artikelnummer 9Z551012
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z551012
EAN 4059952509310
UBB 500708199798
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H5204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.