Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9H933224
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
Bosch Sans fil Perceuse visseuse GSR 18V-55 LBOXX
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
9H933224
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
84672110
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H933224
EAN
4059952509273
UBB
500708199533
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H5200