text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Artikelnummer 8X627424
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Boordiameter beton 2e stand (mm) 8
Boordiameter beton 1e stand (mm) 8
Boordiameter steen 1e stand (mm) 13
Boordiameter steen 2e stand (mm) 13
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Gewicht zonder accupack (kg) 1.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1800
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H5302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.