text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


De krachtige accuschroefboormachine GSR 18V-55 Professional met borstelloze motor is de ideale instapmachine in de 18V-klasse van Bosch.

Artikelnummer 7F991901
Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Snoerloze stofzuiger GAS 18V-10 L, Mobiel stofzuigen opnieuw gedefinieerd: Nu met vol vermogen! 6 m slang (2 608 000 658), 1 x elleboogpijp (2 608 000 659), 3-delige zuigpijpset (2 608 000 660), 1 x kierenzuigmond, 250 mm (2 608 000 661), 1 x vlakfilter (2 608 000 663), 1 x vloerzuigmond (2 608 000 707), 1 x adapter voor elektrisch gereedschap (2 608 000 708), 1 x schouderriem (2 608 000 706), 4-delige zwenkwielset (2 608 000 705), Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 7F991901
EAN 4059952509303
UBB 500708199384
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H5203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.