text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Boor-schroefmachines


Numer artykułu 7F869905
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 160
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 8
Gewicht zonder accupack (kg) 0.57
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 160
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 0.8
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 8
Gewicht zonder accupack (kg) 0.57
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 7F869905
EAN 4059952514024
UBB 500715652094
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J9102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.