Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
6I255535
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I255535
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
180
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
11
Draaimomentinstelling (Nm)
3
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
4
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
3000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
180
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
11
Draaimomentinstelling (Nm)
3
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
4
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
3000
Gipsplatenschroefmachine
Ja
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I255535
EAN
3165140782968
UBB
500512651356
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06019E4002