text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Artikelnummer 5Y391982
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 82
Boordiameter hout 1e stand (mm) 82
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 82
Boordiameter hout 1e stand (mm) 82
Max. draaimoment (Nm) 110
Draaimomentinstelling (Nm) 47
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 480
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y391982
EAN 4059952525419
UBB 500708198709
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019G010A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.