text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Artikelnummer 5T699454
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 19
Boordiameter hout 1e stand (mm) 19
Max. draaimoment (Nm) 30
Draaimomentinstelling (Nm) 30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1300
Met acculader Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 5T699454
EAN 3165140773263
UBB 500681360227
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060186810D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.