Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
5M711593
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5M711593
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Draaimomentinstelling (Nm)
47
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672110
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M711593
EAN
3165140956284
UBB
500708198394
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G0108