Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
4U100291
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4U100291
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
230
Accucapaciteit (Ah)
0
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
230
Accucapaciteit (Ah)
0
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
63
Draaimomentinstelling (Nm)
63
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1900
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GSR 18V-28
Safety
GSR 18 V-28
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U100291
EAN
3165140979450
UBB
500700203473
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H4108