text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines

Artikelnummer 4H312814
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 230
Accucapaciteit (Ah) 0
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 230
Accucapaciteit (Ah) 0
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38
Boordiameter hout 1e stand (mm) 38
Max. draaimoment (Nm) 63
Draaimomentinstelling (Nm) 63
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GSR 18V-28
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 4H312814
EAN 3165140940757
UBB 500679473461
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H4100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.