Boor-schroefmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3U400076
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
Bosch Boor-schroefmachines
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
3U400076
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Boordiameter hout 1e stand (mm)
19
Max. draaimoment (Nm)
15
Draaimomentinstelling (Nm)
15
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
400
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1300
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U400076
EAN
3165140727495
UBB
500681360060
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601868109