Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3P541198
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P541198
Nom. spanning (V)
3.6
Gewicht incl. accupack (kg)
0.3
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
5
Gewicht zonder accupack (kg)
0.31
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Type
Cordless Screwdriver
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
3.6
Gewicht incl. accupack (kg)
0.3
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
5
Gewicht zonder accupack (kg)
0.31
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P541198
EAN
4059952548739
UBB
500712163731
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H2101
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen