Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
2S134646
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S134646
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Boordiameter beton 2e stand (mm)
8
Boordiameter beton 1e stand (mm)
8
Boordiameter steen 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 2e stand (mm)
13
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S134646
EAN
4059952509402
UBB
500708196562
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H5303