Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
2M981515
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M981515
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSR 180-LI
Safety
GSR 18 V-21
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M981515
EAN
3165140979412
UBB
500700204208
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H1008
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen