text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Combi Laser GCL 2-50, Compact en veelzijdig voor alle nivelleertoepassingen tot 50 meter, Horizontale en verticale laserlijnen en twee gecentreerde schietloodpunten met optimaal zicht, Ontvangermodus waarmee je kunt werken met de Bosch laserontvanger LR 6 en LR 7 voor een werkbereik tot 50 meter, Flexibel te gebruiken met roterende multifunctionele houder RM 1 Professional voor het uitlijnen van de laserlijnen en voor veelzijdige montage van het gereedschap, Draagtas (1 608 M00 C1R), Plafondklem, 1/2 L-BOXX inleg voor gereedschap (1 608 M00 C1S), Laser richtplaat, Roterende houder RM 1 Professional (0 601 092 600), 3 x 1,5 V LR6-batterij (AA). 5 V LR6 batterij (AA), Houder voor laserontvanger LR 6/7 (1 608 M00 C1L), Laserontvanger LR 6 Professional (0 601 069 H00)

Artikelnummer 2L254349
Nom. spanning (V) 12
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Met acculader Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Combi Laser GCL 2-50, Compact en veelzijdig voor alle nivelleertoepassingen tot 50 meter, Horizontale en verticale laserlijnen en twee gecentreerde schietloodpunten met optimaal zicht, Ontvangermodus waarmee je kunt werken met de Bosch laserontvanger LR 6 en LR 7 voor een werkbereik tot 50 meter, Flexibel te gebruiken met roterende multifunctionele houder RM 1 Professional voor het uitlijnen van de laserlijnen en voor veelzijdige montage van het gereedschap, Draagtas (1 608 M00 C1R), Plafondklem, 1/2 L-BOXX inleg voor gereedschap (1 608 M00 C1S), Laser richtplaat, Roterende houder RM 1 Professional (0 601 092 600), 3 x 1,5 V LR6-batterij (AA). 5 V LR6 batterij (AA), Houder voor laserontvanger LR 6/7 (1 608 M00 C1L), Laserontvanger LR 6 Professional (0 601 069 H00)

Artikelnummers

Artikelnummer 2L254349
EAN 3165140936958
UBB 500700212466
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H3004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.