text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


De X-LOCK Standard for Inox snijschijf levert betrouwbare prestaties in Inox. De dunne schijfrand zorgt voor soepel en gemakkelijk snijden. Bovendien is de schijf vrij van ijzerhoudende, zwavelhoudende en chloorhoudende vulstoffen. Bosch doorslijpschijven voldoen aan de maximale veiligheidseisen, zoals EN 12413. Het verwisselen van de snijschijven gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummer 1W792565
Nom. spanning (V) 12
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Met acculader Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

De X-LOCK Standard for Inox snijschijf levert betrouwbare prestaties in Inox. De dunne schijfrand zorgt voor soepel en gemakkelijk snijden. Bovendien is de schijf vrij van ijzerhoudende, zwavelhoudende en chloorhoudende vulstoffen. Bosch doorslijpschijven voldoen aan de maximale veiligheidseisen, zoals EN 12413. Het verwisselen van de snijschijven gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W792565
EAN 3165140936941
UBB 500700212615
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H3003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.