Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
1R566540
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
Bosch Boor-schroefmachines
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
1R566540
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672110
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R566540
EAN
4059952509297
UBB
500708199129
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H5202