text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-35


Het Power Change Plus systeem biedt meer robuustheid en precisie dan zijn voorganger. De versterkte schacht biedt verbeterde toleranties, waardoor minder speling en een grotere nauwkeurigheid ontstaat. Bovendien maakt het een betere geleiding mogelijk dankzij de centreerboor. Het unieke sleutelloze systeem vereist slechts één simpele klik om de gatzaag te ontkoppelen, waardoor de plug snel en gemakkelijk kan worden uitgeworpen. Gebruik dit systeem als een sleutelloze verbinding tussen elektrisch gereedschap en gatzagen.

Artikelnummer 1E744312
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSR 12V-35
Safety GSR 12 V-35
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Het Power Change Plus systeem biedt meer robuustheid en precisie dan zijn voorganger. De versterkte schacht biedt verbeterde toleranties, waardoor minder speling en een grotere nauwkeurigheid ontstaat. Bovendien maakt het een betere geleiding mogelijk dankzij de centreerboor. Het unieke sleutelloze systeem vereist slechts één simpele klik om de gatzaag te ontkoppelen, waardoor de plug snel en gemakkelijk kan worden uitgeworpen. Gebruik dit systeem als een sleutelloze verbinding tussen elektrisch gereedschap en gatzagen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1E744312
EAN 3165140953702
UBB 500700210635
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H8001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.