Boorhamers
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
0R152171
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
Bosch Boor-schroefmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0R152171
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
20
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
20
Boordiameter hout 1e stand (mm)
20
Max. draaimoment (Nm)
30
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm)
30
Gewicht zonder accupack (kg)
0.72
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
420
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1600
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R152171
EAN
3165140992732
UBB
500704843522
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G9004
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen