text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor-schroefmachines


Artikelnummer 0D393491
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Accucapaciteit (Ah) 3
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 32
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H3000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.