text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor- klopboormachines


Artikelnummer B4320.200.005
Hoogte 180
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 266
Nom. opgenomen vermogen (W) 600
Machinegewicht (kg) 1.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 180
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 266
Nom. opgenomen vermogen (W) 600
Machinegewicht (kg) 1.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 25
Max. draaimoment (Nm) 1.8
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 1e stand (mm) 13
Vermogensafgifte (W) 301
Boordiameter steen 1e stand (mm) 15
Max. aantal slagen (1/min) 44800
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 2800
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 2300
HS- en goederencode 84672199
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Artikelnummers

Artikelnummer B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 0601217100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.