Test catalogus aantal
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
Boor- klopboormachines
B4320.000.070
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
Bosch Boor- klopboormachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4320.000.070
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1300
Machinegewicht (kg)
2.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
0
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1300
Machinegewicht (kg)
2.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
0
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
43
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm)
13
Boordiameter beton 1e stand (mm)
22
Vermogensafgifte (W)
695
Boordiameter steen 1e stand (mm)
24
Boordiameter steen 2e stand (mm)
16
Max. aantal slagen (1/min)
51000
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
900
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
3000
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4750
Model
GSB 21-2 RCT
Type
Percussion Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4320.000.070
EAN
3165140505642
UBB
500570630391
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
060119C700