text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor- klopboormachines

Artikelnummer B4320.000.060
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 900
Machinegewicht (kg) 3.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8

Specificaties

Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 900
Machinegewicht (kg) 3.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 5.7
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm) 13
Boordiameter beton 1e stand (mm) 18
Vermogensafgifte (W) 455
Boordiameter steen 1e stand (mm) 20
Boordiameter steen 2e stand (mm) 15
Max. aantal slagen (1/min) 51000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 3000
Merk Bosch

Omschrijving

Klopboormachine GSB 19-2 REA Wereldpremière: de eerste klopboormachine met stofafzuiging voor professionals Extreem hoge zuigkracht voor stofvrij boren in metselwerk en tegels Krachtige motor van 900 W en snel resultaat Compacte constructie - hierdoor ook geschikt voor bovenhands boren Geïntegreerde diepteaanslag voor het instellen op verschillende boordieptes Afsluitventielen verhinderen dat er stof naar buiten komt bij het transport en bij het legen van de stofbox Verwisselbare microfilter – spaart geld en ontziet het milieu Werken ook zonder afzuigmodule, mogelijk door eenvoudige en gereedschapsloze afname van de afzuigeenheid Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met een hand Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging voor goede grip van de machine Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010) Opbergkoffer (2 605 438 524) Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149) Extra handgreep (2 605 025 190)

Artikelnummers

Artikelnummer B4320.000.060
EAN 3165140519410
UBB 500570630136
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 060117C500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.