Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
6Y083081
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
Bosch Boor- klopboormachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y083081
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Boordiameter in beton (mm)
32
Max. energie enkele slag (J)
5.8
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
40
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Boordiameter in beton (mm)
32
Max. energie enkele slag (J)
5.8
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm)
40
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Nullasttoerental (1/min)
500
Gewicht zonder accupack (kg)
4.9
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GBH 18V-34 CF
Safety
GBH 18V-34 CF
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y083081
EAN
4059952567297
UBB
500717751621
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611914003
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen