text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boor- klopboormachines


Artikelnummer 5J845301
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Boordiameter in beton (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 7
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 2900
Nullasttoerental (1/min) 500
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Boordiameter in beton (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 7
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 2900
Nullasttoerental (1/min) 500
Gewicht zonder accupack (kg) 5.1
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672110
Model GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611915003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.