My Favorites
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
4H621456
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
Bosch Boor- klopboormachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H621456
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
182
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
182
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Boordiameter hout 1e stand (mm)
19
Max. draaimoment (Nm)
30
Boordiameter beton 2e stand (mm)
10
Boordiameter beton 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
19500
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
380
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1300
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H621456
EAN
3165140995955
UBB
500707571468
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019B690H
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen