Boor- klopboormachines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
4F629102
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
Bosch Boor- klopboormachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F629102
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
230
Accucapaciteit (Ah)
0
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
230
Accucapaciteit (Ah)
0
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
63
Boordiameter beton 2e stand (mm)
13
Boordiameter beton 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 2e stand (mm)
13
Draaimomentinstelling (Nm)
63
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1900
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GSB 18V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F629102
EAN
3165140940764
UBB
500679473875
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H4000