text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch BIM segmentzaagblad gekarteld ACZ 100 SWB 100 mm


BIM segmentkartelmessen ACZ 100 SWB, Multi Material 100 mm bACZ 100 SWB/b BIM segmentkartelmessen Multi Material Vlak inkorten van uitstekend isolatiemateriaal, met name piepschuim Op maat zagen van isolatieplaten (bijv. Flumroc vloerplaat/contactgeluiddempende plaat) Snijden van zachte materialen (bijv. karton, tapijt, rubber, leer…)

Artikelnummer B4985.000.350
Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Zaagdiepte (mm) 100
Uitvoering zaagblad Overig
Merk Bosch
Model ACZ 100 SWB
Type Saw Blade

Omschrijving

Het Starlock ACZ 100 SWB blad zaagt snel in verschillende stijve zachte materialen. Het heeft een gekarteld blad waardoor de snijpunten in het materiaal grijpen en graven voor snellere resultaten dan met standaard gladde snijranden. De brede diameter van 100 mm zorgt voor een groter oppervlak voor dynamische materiaalverwijdering, waardoor het werk snel vordert. Hij kan snel vlak doorsnijden in uitstekende isolatiematerialen en snijdt isolatiepanelen en karton op maat, samen met zachte materialen zoals linoleum, tapijt en plamuurmaterialen. Bij het zagen van niet-geharde metalen en abrasieve materialen is de BIM (bi-metaal) combinatie van een HCS (high carbon steel) blad en HSS (high speed steel) tanden bestand tegen slijtage en hitte, waardoor het blad lang meegaat. De spitse segmentzaagbladuiteinden maken het mogelijk om tot in de hoeken te zagen, terwijl het ronde zaagbladontwerp rechte zaagsneden mogelijk maakt. Dankzij het Starlock Snap-In montagesysteem kan het zaagblad snel verwijderd en verwisseld worden, binnen 3 seconden, zonder dat het zaagblad aangeraakt hoeft te worden. Het montagesysteem zorgt voor de hoogste krachtoverbrenging door een 3-dimensionale nauwsluitende verbinding tussen machine en accessoire.

Artikelnummers

Artikelnummer B4985.000.350
EAN 3165140546737
UBB 500570631951
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608661693
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.