text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboormachine Blauw 6,5 x 50 x 100


Artikelnummer 8R988423
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075030
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8R988423
EAN 3165140690386
UBB 500648836194
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608588147
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.